Nitoms Ultra-Strong Double-Sided Tape for Plastic

Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialRubber-based
Adhesive Strength (N/10mm)16.5
Base MaterialPE Foam
ColorWhite
Complies WithJIS standard Z1541, type 3
Operating Temperature Range (°C)-20 to 60
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is an ultra-strong double-sided tape for plastics.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan