KYOTO TOOL (KTC) Tool Bag

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Backing MaterialPolyvinyl Chloride (PVC)
Body MaterialNylon
ColorBlack
Edges and Tape MaterialPolypropylene (PP)
Height (mm)260
Number of Pockets17
Width (mm)490

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a roll-type product that can be compactly stored when carrying it around.
- The hook-and-loop fastener prevents tools from falling out.
Use
Storage items

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan