Nitoms Thermal Insulation Sheet

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialAcrylic
Base MaterialPolyethylene (PE)
ColorTranslucent
Length (m)1.8
Length (mm)1800
Thickness (mm)3
Width (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adhesive type (for smooth glass), no release film.
It's an adhesive type, so it's easy to stick on!
Fitur
- Lapisan udara tiga lapis lembaran menekan perpindahan panas dari kaca jendela, meningkatkan efisiensi pemanasan.
- Dapat digunakan pada kaca halus.
- Karena perekat, mudah diaplikasikan dan tidak meninggalkan residu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan