Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)3
Length (m)25
MaterialSpun rayon, rubber-based adhesive
Thickness (mm)0.33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has excellent base material strength.
Use
For moving or packing belongings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan