KYOTO TOOL (KTC) Steel Case

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)150
Effective Internal Depth (mm)145
Effective Internal Height (mm)45
Effective Internal Width (mm)265
External Width (mm)275
Height (mm)50
Materialsteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-opening case type
Feature
- This is a metal case from the Nepros series.
- It's convenient for managing tools, parts, etc.
Use
Nepros General Purpose Tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan