Nitoms Protective Cloth

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Length (m)25
MaterialSpun rayon, rubber-based adhesive
Thickness (mm)0.29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special adhesive is applied to a beige base fabric, providing the necessary adhesive strength, durability, and weather resistance for protective purposes.
Use
For masking during exterior painting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan