Nitoms Procare Hook

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialSynthetic Rubber
Body MaterialABS resin (with antibacterial agent)
Content @ Pack (pcs)6
Hook MaterialStainless steel
Load Capacity (g)500
Load Capacity (kg)0.5
TypeMagnetic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removable adhesive hooks, pack
Made with antibacterial resin. Removable adhesive hooks, blank type.
Use
For storing small items in medical and nursing care facilities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan