KYOTO TOOL (KTC) Open Top Metal Case

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Body and Inner Tray MaterialSteel
Carrying Tray Size (mm)385x100x45
ColorRed
Effective Internal Depth (mm)190
Effective Internal Height (mm)160
Effective Internal Width (mm)395
External Depth (mm)200
External Height (mm)170
External Width (mm)405
Handle MaterialAluminum Alloy
Inner Tray Size (mm)385x110x45
Parts Tray Size (mm)W155xD65xH20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes inner tray
Feature
It has ample storage space and is a convenient size for carrying around.
Use
For storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan