KYOTO TOOL (KTC) Oil for Air Tools

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorYellow
Container Size Diameter x Height (mm)50 x 210
Kinematic Viscosity (mm²/s)10.36 (40°C)
MaterialBase oil 90-100%, additives less than 10%
Volume (L)0.28
Volume (ml)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for high-speed air tools.
Use
For maintenance of air tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan