KYOTO TOOL (KTC) O2 Sensor Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Drive Size (mm)9.5
Hexagonal Shape12-point
Length (mm)91
Outer Diameter (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
O2 sensor wrench, long type
Feature
Its unique shape avoids obstacles, allowing for O2 sensor removal without removing the front bumper, thus improving the ease of the work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan