NITTO Liquid Pomp

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Connection Port Diameter (mm)4.7
Flow Rate (ml/minute)400
Outlet Diameter (mm)φ5.4 equivalent (outer diameter)
StandardRoHS2
Voltage (V)DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diaphragm type, DC motor
Feature
The use of a brushless motor has increased the lifespan.
Use
for liquid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan