Nitoms Inslulated Windo Glass Insulation Panel

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialAcrylic
ColorWhite
Height x Thickness (mm)350x2
Length (m)1.9
Length (mm)1900
Panel MaterialPlastic
Stopper MaterialPET
Thickness (mm)2
Width (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It blocks out the cold air from near the window.
- It's freestanding and foldable, making it easy to set up and store.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan