NITTO Grinding Wheels

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Grit (#)100
Outer Diameter (mm)50
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nitto MAG-20 Grinding Wheel GS#100X50 40838
Feature
This grinding wheel is specifically designed for MAG-20, MAG-25, MAG-25B, and MAGS-25.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan