KYOTO TOOL (KTC) Flexible Extension Pack

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Drive Size (female) (mm)9.5
Drive Size (male) (mm)9.5
Drive Size (mm)9.5
Materialspecial tool steel
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It transmits rotation by changing the working angle, making it convenient for working in confined spaces.
Use
For general-purpose tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan