Nitoms Double-Sided Sheet for Carpet-on-Carpet Fixing

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (m)0.1
Tape Cutting ConditionIndoors
Thickness (mm)5
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a double-sided sheet with a single-sided fastener, used to prevent overlapping carpets from shifting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan