Nitoms Colocolocolorfullmobile Adhesive Roller

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ColorPurple
Main Case MaterialABS
Roller Size (mm)75
Tape MaterialSpecial adhesive processed paper
Tape Size (mm)75
Total Length (mm)117
TypeFor clothing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a stylish, portable clothes cleaner.
- This is a lint roller for clothes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan