KYOCERA Band Saw

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Size Length (mm)1060
Size Thickness (mm)0.4
Size Width (mm)5
Teeth Per Inch14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryobi Bandsaw Blade M-1142
Feature
This is a band saw blade suitable for both metalworking and woodworking, and for general cutting purposes.
Use
For cutting mild steel and wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan