Nitoms Anti-Slip Tape

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive Strength (N/25mm)20.6
Base MaterialAluminum Foil
ColorBlack
Length (m)3
MaterialMineral Particle
Tensile Strength (N/10mm)65.2
Thickness (mm)1
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it's adhesive tape, simply stick it to floors, ramps, and stairs made of concrete, general metal, or hard plastic.
Use
Suitable for floors, ramps, and stairs made of concrete, general metal, hard plastic, etc.For indoor use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan