NITTO Air Disc Sander Myton

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.39
ExhaustFront
Grinding Disc Size (inch)1, 1.5, 2
Hose connectionHigh coupler 20PM
No Load Rotation Speed (rpm)19000
Operating Air Pressure (MPa)0.6
Overall Length (mm)133
RepairRepairable
Sandpaper TypeDisc paper
StandardRoHS2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The low-profile design makes it easy to see the workpiece.
- It comes with a silencer for noise reduction.
Use
For polishing work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan