Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)145×296×346
GraphicsIntegrated Intel Graphics
Memory (GB)8 DDR5-5600
Operating SystemWindows 11 Pro
Power Supply (W)310
ProcessorIntel Core Ultra 5 225, 10-Core, up to 4.9 GHz
Storage (Gb)512 SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
Wi-FiWi-Fi 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan