KREZT Active Speaker

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Amplifier TypeClass-D (Bi-Amp)
Dimensions (mm)295 x 365 x 545
Frequency Range (Hz)55 – 20k
Output Power (W)250 + 30
Power Supply (V)190–220 AC
Sensitivity (dB)122
Tweeter (inch)1, Compression driver
Wireless ConnectivityBluetooth receiver with TWS stereo Bluetooth coupling
Woofer10inch, 40 oz, 2.5inch VC, 4 Ω

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan