KRIS Kompor Listrik Infrared 1 Tungku

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Child Lockya
ColorHitam
Dimensions (cm)28x36x6.5
Overheat ProtectionYa
Power Default (W)600
Temperature Range (°C)100 to 600
Timer1 menit - 3 jam

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Dengan 10 tingkat daya
Desain portable dan compact
Dapat disimpan saat tidak digunakan
Memiliki deteksi panci kosong
Pilihan pengaturan suhu untuk memasak berbagai jenis masakan
Kompatibel dengan panci berbahan stainless steel, aluminium, teflon, cast iron, keramik, atau kaca yang bagian bawahnya rata dan tahan panas
Dengan 5 menu preset : soup, steam, stir fr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait