Spesifikasi
| Cabinet Capacity (L) | 16 |
|---|---|
| Cabinet Volume (L) | 16 |
| Cold Temperature (°C) | +/- 10 |
| Dimensions (cm) | 31x33.6x101.2 |
| Exterior | Indicator Light |
| Hot Temperature (°C) | +/- 90 |
| Indicator Lights | Provides Visual Information About Dispenser Status and Condition |
| Power (W) | Hot 190 / Cold 100 |
| Refrigerant | R134a |
| Safety Feature | Children Safety Lock |
| System | High-efficiency Compressor Cooling |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati kenyamanan menyegarkan kebutuhan air minum sehari-hari denganWater Dispenser GEA Yupiter. Dispenser air mineral yang memiliki fitur panas, normal,dan dingin yang di desain dengan fleksibilitas penggunaan dirumah tangga dan komersil. Dengan kombinasi fitur ini,Water Dispenser GEA Yupiter memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa, menjadikannya solusi yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan air minum di rumah Anda.
Fitur
3 Tombol Fungsi (Panas, Normal, Dingin): Memungkinkan pengguna memilih suhu air sesuai kebutuhan, dengan pilihan air panas, normal, dan dingin. Lampu Indikator: Memberikan informasi visual tentang status dan kondisi dispenser, termasuk power, pemanasan, dan pendinginan. Pendinginan dengan Kompresor Berkemampuan Tinggi: Menghadirkan air dingin dengan efisiensi tinggi menggunakan sistem kompresor yang canggih. Lemari Penyimpanan 16L: Memberikan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk kebutuhan air minum sehari-hari. Kunci Keamanan Anak: Dilengkapi dengan fitur kunci keamanan untuk mencegah penggunaan tidak disengaja oleh anak-anak. Kapasitas Pendinginan: 2 L/jam: Menyajikan air dingin dengan kapasitas 2 liter per jam. Kapasitas Pemanasan: 2,2 L/jam: Menyajikan air panas dengan kapasitas 2,2 liter per jam. Low Noise (Suara Rendah): Beroperasi dengan tingkat kebisingan yang minimal untuk kenyamanan pengguna. Spill-Proof (Anti-Tumpah): Dirancang untuk mencegah tumpahan air yang tidak diinginkan dan menjaga kebersihan ruangan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
