Spesifikasi
| Airflow (m³/hour) | 500 |
|---|---|
| Color | Black With Silver decoration |
| Dimensions (cm) | 32x32x115 |
| Fan Mode | 4 speed settings, 3 fan modes |
| Ice Pack (packs) | 4 |
| LCD Panel | Yes |
| Power (W) | 65 |
| Remote Control | Yes |
| Tank Capacity (L) | 6 |
| Timer (hour) | 15 |
| Voltage (V/Hz) | 220 to 240 / 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sharp PJ-R76TY-B – Tower Air Cooler 6 Liter 65Watt Remote Black merupakan pendingin udara dalam ruangan dengan memanfaatkan proses evaporasi (penguapan air).
Penggunaan Tower Air Cooler bisa menjadi pilihan apabila Anda tinggal di ruangan yang tidak mendukung AC seperti masih adanya ventilasi terbuka, sehingga air cooler akan sangat berguna pada ruangan semi terbuka tersebut.
Sharp Tower Air Cooler PJ-R76TY-B dirancang dengan desainWarna hitam elegan dan lebih mudah digunakan. Mudah dioperasikan dengan panel sentuh bahkan memiliki 4 ice pack untuk penyebaran udara sejuk lebih maksimal.
Tower Air Cooler Sharp PJ-R76TY-B memiliki tangki air (water tank) sebesar 6 liter dan juga lebih hemat dengan konsumsi listrik hanya 65Watt saja.
Penggunaan Tower Air Cooler bisa menjadi pilihan apabila Anda tinggal di ruangan yang tidak mendukung AC seperti masih adanya ventilasi terbuka, sehingga air cooler akan sangat berguna pada ruangan semi terbuka tersebut.
Sharp Tower Air Cooler PJ-R76TY-B dirancang dengan desainWarna hitam elegan dan lebih mudah digunakan. Mudah dioperasikan dengan panel sentuh bahkan memiliki 4 ice pack untuk penyebaran udara sejuk lebih maksimal.
Tower Air Cooler Sharp PJ-R76TY-B memiliki tangki air (water tank) sebesar 6 liter dan juga lebih hemat dengan konsumsi listrik hanya 65Watt saja.
Fitur
Berikut Beberapa Keunggulan Produk Lainnya:Water tank 6 liter
7 Fan Mode: 4 kecepatan kipas dengan 3 mode kipas
4 Ice Packs
Water tank indicator
Pastinya lebih hemat listrik
Mudah digunakan
Mudah dioperasikan dengan remote control
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
