Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 72x78x72 |
| Emergency Light | No |
| Function | Wall Fan |
| Power (W) | 180 |
| Power Cord Length (m) | 2 |
| Rechargeable Battery | No |
| Size (inch) | 26 |
| Speed | 3 speed options and 1 on-off |
| Timer | No |
| Voltage (V/Hz) | 220 to 240 / 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch adalah kipas angin tornado varian industrial yang kokoh dan tahan lama. Dirancang khusus untuk kebutuhan sirkulasi udara yang maksimal seperti di tempat komersial bahkan ruangan industri.
Terlebih lagi, kipas ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 180Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch adalah pilihan sempurna untuk memenuhi kebutuhan pendinginan ruangan industrial Anda dengan gaya yang elegan bahkan performa yang bagus. Selain itu, kipas ini dirancang untuk efisiensi dan keandalan, sekaligus menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain yang menarik.
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch adalah pilihan yang cerdas untuk mereka yang mencari kombinasi sempurna antara gaya, kinerja, dan keandalan.
Terlebih lagi, kipas angin ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan ruangan Anda tetapi juga menambah sentuhan estetika yang elegan. Ideal untuk digunakan di ruang tamu rumah Anda, lobby perkantoran, atau ruang komersial.
Terlebih lagi, kipas ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 180Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch adalah pilihan sempurna untuk memenuhi kebutuhan pendinginan ruangan industrial Anda dengan gaya yang elegan bahkan performa yang bagus. Selain itu, kipas ini dirancang untuk efisiensi dan keandalan, sekaligus menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain yang menarik.
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch
Regency ZINDTW26 – Kipas Angin Dinding Tornado Industri 26 inch adalah pilihan yang cerdas untuk mereka yang mencari kombinasi sempurna antara gaya, kinerja, dan keandalan.
Terlebih lagi, kipas angin ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan ruangan Anda tetapi juga menambah sentuhan estetika yang elegan. Ideal untuk digunakan di ruang tamu rumah Anda, lobby perkantoran, atau ruang komersial.
Fitur
Beberapa fitur pada produk:Badan terbuat dari Besi
Motor terbuat dari tembaga murni
Switch 3 speed
Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit-langit
Awet, tahan banting, dan tahan lama
Swing Kiri-Kanan
Advance Swing System untuk swing yang awet
Spesial Braket untuk dinding membuat instalasi yang mudah
Cocok untuk Restaurant, Kiosk, Ruang Tamu, dan Lobby
Assembly: Memasang ke dinding, kaitkan pipa neck motor dan sarang blade.
Fitur unggulan lainnya:
– Kinerja Optimal: Dilengkapi tenga oleh motor yang kuat dan efisien, sehingga Regency ZINDTW26 menghasilkan aliran udara yang kuat tanpa mengorbankan keheningan operasionalnya.
– Kontrol Kecepatan Variabel: Terdapat 3 kontrol kecepatan yang dapat Anda sesuaikan, tentunya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan intensitas pendinginan sesuai dengan preferensi.
– Konstruksi Tahan Lama: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang pastinya bisa menjamin keandalan jangka panjang dan performa yang konsisten.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
