WINN GAS Regulator Meter Low Pressure (Pengatur Tekanan Gas)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AccessoriesHook 2 pcs
ColorGrey
Dimensions (cm)26x9x30
EquipmentManometer
Hose Length (m)1.8
Input Pressure (kg/cm²)0.7 to 15.6
Locking MechanismRotated
MaterialSpiral
Output Pressure (MM/wc)300
Pressure (kg/hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas PSFRW900M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil Paket regulator dan selang satu set yang memudahkan Anda dalam penggunaan. Memiliki selang yang panjang dan kuat sehingga mudah menjangkau kompor Anda. Winn Gas PSFRW900M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil sangat cocok untuk dipakai di kompor Anda. Winn Gas PSFRW900M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan