GETRA Griller 4 Burner

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Country of OriginChina
Dimensions (cm)60x40x20
Hose and RegulatorNot Included
MaterialIron
Number of Burners4 Burners
Power (BTU)80000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panggangan Gas, Kompor Panggangan sosis bakar, Panggangan Ayam Bakar, Panggangan Ikan Bakar, Panggangan Sate, Panggangan Multifungsi, Mesin Panggangan Tanpa Asap, Panggangan RoasterGetra ETK222B – Griller 4 Burner BBQ Black ahlinya! Dengan proses pembakaran yang mudah diatur tingkat suhu dan tinggi rendahnya grill pada Getra pemanggang ini, Anda dapat dengan cepat mendapatkan hasil panggangan daging yang sesuai dengan keinginan Anda.

Getra ETK222B – Griller 4 Burner BBQ Black adalah alat pemanggang gas dengan kualitas terbaik. Getra ETK222B – Griller 4 Burner BBQ Black Dengan 4 burnernya Anda dapat mengatur tingkatan panas dengan mudah sesuai dengan kematangan yang Anda butuhkan. Getra ETK222B – Griller 4 Burner BBQ Black Getra pemanggang ini dapat Anda gunakan untuk pemanggang sate, pemanggang sosis, otak-otak, steak, ikan, BBQ dan lainnya. Sangat cocok digunakan untuk Anda dan keluarga dalam pesta outdoor/di luar rumah.
Fitur
Dilengkapi dengan 4 burner sangat memudahkan Anda dalam mengatur panggangan daging dengan tingkat pembakaran yang berbeda-beda. Ketinggian Grill dapat diatur. Menggunakan Gas bertekanan rendah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan