DJI Mini 4 Pro Combo Plus

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Camera Image Sensor1/1.3-inch CMOS
ControllerRC 2
Dimensions Folded (mm)148×94×64
Effective Pixels (MP)48
Gimbal Stabilization3-Axis Mechanical Gimbal
Gimbal Stabilization AxesTilt, Roll, Pan
HDR Video4K/60fps
Subject TrackingActiveTrack 360 / FocusTrack
Takeoff Weight (g)<249
Video Frame Rate (fps)Up to 100
Video ResolutionUp to 4K
Video Transmission Range (km)Up to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan