ASOH Ciccolo CW Type

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass (C3771, C3604) + Chrome Plating
Connection MethodDouble internal thread type
Connection PortPT1/4 (internal) x PT1/4 (internal)
Fluid UsedWater, oil, air (fluids that do not adversely affect the material)
O-Ring MaterialsNitrile Rubber (NBR)
Operating Pressure (MPa)0.98 or less
Operating Temperature Range (°C)-10 to 80 (excluding frozen areas)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan