Ametek Crystal Pressure Calibrator

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Accuracy±(0.015% of reading + 0.002 mA)
Range (%)0–20, 4–20, 10–50
Range (mA)0 to 55
Resolution0.001 mA or 0.01%
UnitsmA and %

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan