Non Brand UV Light Meter

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Accuracy±(4% FS + 2 digits)
Measurement Range400 µW/cm² / 4,000 µW/cm² / 40 mW/cm²
Measuring Range (mW/cm²)0 to 40
Operating Humidity (%RH)0 to 70
Operating Temperature (°C)-10 to 40
Sampling Time (s)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan