Non Brand Custom 20-Slot Acrylic Lock Box (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)524
Length (mm)628
MaterialAcrylic
Material Thickness (mm)5
Number of Slot20
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan