Koala Tools Diamond Wheel

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)105x1.8x20
Maximum Speed (rpm)15.400
Size (inch)4
TypeDry

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diamond Wheel Mata Pisau Potong Keramik 4inch KOALA 105mm Kering Dry
Kegunaan
Untuk memotong: marmer, granit, keramik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan