HP Shredder Standard Cross Cut

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Bin Capacity (L)23
Continuous Operating Time (minute)6 (Nonstop)
Cut Size (mm)4 × 35
Cut TypeCross Cut
Dimensions (LxWxH) (mm)348 x 235 x 488
Frequency (Hz)50
Power Consumption (W)300
Protection SystemOverheat Protection, Overload Protection, Bin Open Sensor
SensorOptical
Sheet Capacity (sheets)12 (80 gsm)
Shredding Speed (m/minute)1.8
Status indicatorEquipped
Throat Width (mm)220
Voltage (V)AC 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan