JP Printer Barcode Thermal Label Bluetooth

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
MaterialABS
Maximum Print Width (mm)80
OS CompatibilityAndroid, iOS, Windows, macOS
Power Supply (V/A)46077
Print FontsANK: 8×16, 12×24; GBK: 16×16, 24×24
Print Resolution (dpi)203
Printer TechnologyThermal Printer
Printing Speed (mm/s)160
Unit Dimensions (mm)155 x 83 x 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan printer barcode thermal dengan bentuk ringkas namun hasil cetakan resolusi tinggi dengan menggunakan JP CC390. Memiliki resolusi 203 DPI, lebar cetak maksimal 80 mm, kecepatan cetak hingga 160 mm/s, dan koneksi bluetooth serta USB. Mendukung semua format yang biasa digunakan oleh marketplace atau ekspedisi.
Fitur
Fitur
- Hasil Cetak Tajam, Mudah Dibaca
- USB & Bluetooth, Cetak Fleksibel
- Dukung Semua Format Marketplace & Ekspedisi
- Kurangi Pemborosan Kertas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan