RS PRO HSS Drill Bit, Overall Length 63mm, 90°, Head Diameter 20.5mm, 3 Flutes

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Head diameter = 20.5mm
Countersink angle = 90°
Number of flutes = 3
Material = HSS
Overall length = 63 mm
Quantity = 1
Shank length = 42mm

RS PRO 11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan