RS PRO HSS Drill Bit, Overall Length 50mm, 90°, Head Diameter 8.3mm, 3 Flutes

Sebelum PPN:
Rp559.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Head diameter = 8.3mm
Countersink angle = 90°
Number of flutes = 3
Material = HSS
Overall length = 50 mm
Quantity = 1
Shank length = 38mm

3 flute counterbore. 90° flutes are ideal for use on ferrous and non-ferrous materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan