RS PRO End Mill, Total Length 34 mm, HSS, Cut Length 7.5 mm, Cutter Diameter 3 mm

Sebelum PPN:
Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutter diameter = 3mm
Cut length = 7.5mm
Material = HSS
Overall length = 34 mm
Shank Type = Weldon Shank Diameter = 6 mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan