RS PRO Dovetail Cutter

Sebelum PPN:
Rp3.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cut type = Standard Angle = 60°
Cutter diameter = 19mm
Overall length = 63 mm
Cutter width = 8mm
Shank Type = Threaded Shank Diameter = 12 mm
Material = HSS

DIN1833 / ISO3859. HSS Dovetail Cutters - Autolock. Features & Benefits. 45° Inverted Dovetail Cutters, Threaded Shank Ideal for Dovetail Sliding Direction and Creating Chamfers Grooves - Straight Cuts Parallel Shank Black / Silver Finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan