Kalerm Espresso Machine

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Bean Hopper Capacity (g)750
Dimensions (DxWxH) (mm)559 x 304 x 572
Display (inch)7, Colorful Screen
Espresso Brewer Capacity (g)7–14
Power (W)3100
Steam WandNo
Voltage (V)220–240
Water SupplyBarreled + Tank water
Water Tank Volume (L)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan