IRIS Autocare Brake Part Cleaner
#Grup produk P117850118
Spesifikasi
| Size (ml) | 500 |
|---|---|
| Type | IR 346 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
IRIS Brake Parts Cleaner IR 346 500ml
Membersihkan Kampas Rem & Spare Parts
Brake cleaner IRIS adalah cairan khusus untuk membersihkan kampas rem dari kotoran gemuk, oli, dan kotoran lainnya. Cairan ini lebih cepat kering, sehingga rem bisa digunakan kembali segera. Sangat baik untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi rem (Disc & Drum Brake) kendaraan Anda.
Keunggulan Brake Cleaner
Daya Bersih Sangat Baik
Cepat Kering
Menghentikan Bunyi Berdecit
Aplikasi: Permukaan besi, CV joint, kopling, CVT, rem, barang-barang berdebu dan berminyak.
Cara Penggunaan
Semprotkan cairan secara merata ke permukaan rem, lalu lap dengan kain bersih. Brake & Parts Cleaner juga aman untuk membersihkan daerah CVT motor yang terkena body motor, bahan plastik, dan karet.
Membersihkan Kampas Rem & Spare Parts
Brake cleaner IRIS adalah cairan khusus untuk membersihkan kampas rem dari kotoran gemuk, oli, dan kotoran lainnya. Cairan ini lebih cepat kering, sehingga rem bisa digunakan kembali segera. Sangat baik untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi rem (Disc & Drum Brake) kendaraan Anda.
Keunggulan Brake Cleaner
Daya Bersih Sangat Baik
Cepat Kering
Menghentikan Bunyi Berdecit
Aplikasi: Permukaan besi, CV joint, kopling, CVT, rem, barang-barang berdebu dan berminyak.
Cara Penggunaan
Semprotkan cairan secara merata ke permukaan rem, lalu lap dengan kain bersih. Brake & Parts Cleaner juga aman untuk membersihkan daerah CVT motor yang terkena body motor, bahan plastik, dan karet.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
