Lenco Machine Plug & Tig Adapter

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Cable Capacity (AWG)No. 4 to 1/0
Cable Capacity (mm²)25 to 50
Current Capacity (A)250
Male Plug Diameter (inch)0.508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
International Dinse Style MACHINE PLUGS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan