Lenco Chipping Hammer

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Length (inch)10
Length (mm)254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Complete Line of Weld Cleaning Tools for Fast, Clean, Easy Slag Removal
Feature
• Wire Spring Handle
• Drop Forged, Heat-Treated Heads
• Welded-on Heads Can't Come Loose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan