Ballistol Multifunctional Garage Oil
#Grup produk P117849538
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
The Ballistol Multi-Workshop Oil is a rust killer with all the valuable CLP properties: Cleaning: Cleans soiled and oil-covered metal parts, effortlessly removes flash rust and cleans of foreign particles. Lubricating: Keeps moving parts running smoothly. Chains, sprockets, ball bearings, hinges, telescopic cables, etc. remain in good condition, mechanical wear is prevented. Protecting: Reliably protects iron, steel and non-ferrous metals from rust and corrosion, even in extreme weather. Used by various well-known car manufacturers. Tested according to DIN 50 021-SS (salt chamber spray test) The Ballistol Multi-Workshop Oil is silicone, PTFE, acid-free, resin-free and does not resinify. Ballistol Multi-Workshop Oil is lubricating, creeps into the finest cracks and angles, displaces water from metal surfaces, infiltrates moisture, does not resinify or stick. It does not contain silicones or chlorinated hydrocarbons. Ballistol Multi-Workshop Oil is the versatile and affordable liquid tool for almost any purpose.
Kegunaan
Industri dan perdagangan: Ballistol Multi-Workshop Oil ideal untuk perawatan dan pemeliharaan mesin dan peralatan segala jenis. Perlindungan yang andal untuk alat presisi dan instrumen pengukuran, cetakan dan punch. Perlindungan karat sementara yang sangat baik untuk penyimpanan sementara bagian jadi dan setengah jadi yang terbuat dari baja dan besi. Terbukti sebagai pengawet transportasi di jalan raya, kereta api, dan luar negeri. Pertanian: Ballistol Multi-Workshop Oil merawat semua mesin dan peralatan di ladang dan hutan. Perawatan, perlindungan karat, dan pelumasan semuanya dalam satu produk. Sangat cocok untuk traktor, trailer, mesin pemotong rumput putar, mesin pemanen, mesin pengering jerami, mesin penanam benih, dan alat penanam. Semuanya tetap berfungsi optimal, bahkan dalam cuaca yang paling buruk sekalipun Rumah tangga & Kebun: Ballistol Multi-Workshop Oil menjaga semua hal yang mungkin berderit, berdecit, atau macet dalam kondisi baik. Baik itu kunci pintu, engsel jendela, sepeda, dan sepeda motor. Semua berfungsi seperti baru, terlindungi, dan terawat. Di taman, digunakan untuk perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan troli selang, mesin pemotong rumput, pemangkas pagar, gunting tepi, garu, sekop, dan cangkul. Sektor Otomotif: Dengan Ballistol Multi-Workshop Oil, tidak ada lagi engsel yang besar dan menghambat. Ia bekerja pada penutup bagasi yang macet, melonggarkan sekrup dan sambungan yang macet, mencegah kunci pintu membeku di musim dingin, melindungi semua bagian logam dari korosi untuk waktu yang lama. Ballistol Multi-Workshop Oil juga telah terbukti sebagai oli rantai untuk sepeda motor. Perkapalan: Ballistol Multi-Workshop Oil merawat dan melindungi winch, roller, poros, sambungan sekrup, kabel, dan logam telanjang, bahkan di hadapan percikan air dan semprotan garam. Ideal untuk persiapan musim dingin.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
