Morris Hand Pallet Short (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Capacity (t)2.5
ColorRed
Dimensions (LxWxH) (mm)1650x690x1170
Fork Dimension (mm)50/150/1290 (T/W/L)
Fork Wheel Dimensions (mm)Φ 85x60
Lowered Fork Height (mm)80
Steering Dimensions (mm)Φ 175x70
Total Lift Height (mm)200
Wheel MaterialPolyurethane (PU)
Width Over The Fork (mm)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Use
Move and transport heavy loads at rough surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan