Mirai Industry Plastic Molding (Molding For VVF Cables)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ColorTea
CompatibilityVVF (1.6×2C-3 strands, 2.0×2C-2 strands, 2.6×2C-1 strand, 2.6×3C-1 strand), LAN cable (UTP0.5×4P-3 strands), Coaxial cable (7C-FB-1 strand)
Dimension B (mm)26
Dimension H (mm)13
Dimensions b (mm)21.2
Dimensions h (mm)10.6
MaterialPVC
StandardNo. 3
Total Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A wide variety of colors and sizes are available.
The lid is easy to attach.
The base has a centered nail hole for easy nailing. (Except for size 0)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan