REVOVE Digital Ultrasonic Cleaner (Mesin Pembersih Perhiasan)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.4
Power (W)Ultrasonic: 60 W dan Pemanas: 100 W
Tank Dimensions (mm)150x135x100
Temperature Range (°C)0 to 80
Timer (minute)1 to 30
Ultrasonic Frequency (kHz)40
Voltage (V)AC 200–240, 50 Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan