POWERTEC Double Pulley SS 304

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity (kg)75
Head TypeSwipel Eye
Rope Diameter (inch)5/16
Rope Diameter (mm)8
Sheave Columns2
Sheave Size (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan