POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Construction19x7 Non-Rotating
CoreIWRC
Length (m)1
Safety StandardEN 12385-4
Strength Grade (N/mm²)1770
SurfaceGalvanized
Wire Rope Diameter (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait