Sankei Manufacturing Standalone Flange Connector

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
CharacteristicsOil-resistant, vibration-resistant (with anti-loosening feature)
EnvironmentHalogen-free, RoHS 10-substance compliant
Flame Retardant RatingUL94V2
IP RatingIP67
Main MaterialPA66
Opening Width (mm)Φ65
Suitable Cable Outer Diameter (Φmm)[Insertable] 42
Temperature Range (°C)-20 to 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan